{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Limit chyby | ±2 µm | |
Štandard | Výrobná norma | |
Tolerancia | T3 | |
Materiál | C oceľ | |
Dĺžka kotúča | 5 m | |
Šírka kotúča | 12,7 mm | |
Hrúbka | 0,01 mm | |
Typ výrobku | Pásik škárových mierok |
Číslo položky | 478450 0,01 | |
EAN/GTIN | 2050001054913 | |
Číslo výrobcu | 102 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Rolička škárových mierok 12,7 mm×5 m, C oceľ, Hrúbka: 0,01mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
147 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
358 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
Hrúbka | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Limit chyby | ±2 µm | ±2 µm | ±2 µm |
Štandard | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma |
Šírka kotúča | 12,7 mm | 12,7 mm | 12,7 mm |
Dĺžka kotúča | 5 m | 5 m | 10 m |
Materiál | C oceľ | C oceľ | C oceľ |
Typ výrobku | Pásik škárových mierok | Pásik škárových mierok | Pásik škárových mierok |