{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Najväčšia prípustná chyba | ±2 µm | |
Norma | Výrobná norma | |
Tolerancia | T3 | |
Materiál | C oceľ | |
Rolka Dĺžka | 5 m | |
Rolka Šírka | 12,7 mm | |
Hrúbka | 0,03 mm | |
Druh produktu | Pásik škárových mierok |
Číslo položky | 478450 0,03 | |
EAN/GTIN | 2050001054937 | |
Číslo výrobcu | 105 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Rolička škárových mierok 12,7 mm×5 m 0,03
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
159 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
872 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
Hrúbka | 0,03 | 0,03 |
Najväčšia prípustná chyba | ±2 | ±2 |
Norma | Výrobná norma | Výrobná norma |
Rolka Šírka | 12,7 | 12,7 |
Materiál | C oceľ | C oceľ |
Druh produktu | Pásik škárových mierok | Pásik škárových mierok |
Tolerancia | T3 | T3 |