{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Najväčšia prípustná chyba | ±5 µm | |
| Norma | Výrobná norma | |
| Tolerancia | T3 | |
| Materiál | C oceľ | |
| Rolka Dĺžka | 5 m | |
| Rolka Šírka | 12,7 mm | |
| Hrúbka | 0,18 mm | |
| Druh produktu | Pásik škárových mierok |
| Číslo položky | 478450 0,18 | |
| EAN/GTIN | 2050001055033 | |
| Číslo výrobcu | 116 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hasberg Schneider GmbH, Rudolf-Stratz-Straße 1, 83233 BERNAU, Deutschland, www.hasberg-schneider.de |