{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Zaščitno območje ESD (EPA) | ne | |
| EX-področje | ne | |
| Dolžina traku | 5 m | |
| Širina traku | 12,7 mm | |
| Debelina min. | 0,01 mm | |
| Debelina maks. | 0,01 mm | |
| Točnost merjenja ± | 2 µm | |
| Razred tolerance debeline (natančnost) | T3 | |
| Možnost konfiguracije | ne | |
| Vrsta izdelka | podložni trakovi | |
| Celotna dolžina | 5.000 mm | |
| Vsebina | posamezni del | |
| Standard | tovarniški standard | |
| Material | plemenito jeklo |
| Številka izdelka | 478450 0,01 | |
| EAN/GTIN | 2050001054913 | |
| Številka proizvajalca | 102 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hasberg Schneider GmbH, Rudolf-Stratz-Straße 1, 83233 Bernau, Deutschland, www.hasberg-schneider.de |