Prevedenie:
Vysoko presné pákové meradlá z drahokamu s meracím mechanizmom v praktickom robustnom dizajne. Puzdro a rybinové nosné prizmy sú vyrobené z jedného kusu, vďaka čomu je upnutie obzvlášť pevné. Ochrana proti korózii vďaka matnému chrómovaniu krytu.
S odčítaním 1/100.
HOLEX − cenovo výhodné prevedenie s meracou guľou z tvrdého kovu.
Použitie:
Ako presné porovnávacie meracie zariadenie na kontrolu menovitých rozmerových odchýlok na kontrolu sústrednosti, vnútorné merania, kontrolu rovnobežnosti a rovinnosti, ako aj na vyrovnávanie obrobkov.
Rozsah dodávky:
Vrátane upínacieho čapu ⌀ 4 mm.
Vrátane upínacieho hrdla ⌀ 8 mm.
Zvláštní příslušenství:
Náhradní díl:
Na požiadanie sú k dispozícii náhradné snímače s HM alebo rubínovou guľôčkou.
Poznámka:
Dodatočná informácia DIN 2270: Odčítanie 0,01 − rozpätie odchýlky 10 µm, celkové rozpätie odchýlky 13 µm, rozpätie obrátenej nameranej hodnoty 3 µm.