{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 2270 | |
Mjerno područje po smjeru | 0,4 mm | |
Očitavanje | 0,01 mm | |
Mjerna kugla⌀ | 2 mm | |
Zakretno područje | 2×110 stupanj | |
Duljina mjernog kraka | 13,5 mm | |
Snaga mjerenja | 0,15 N | |
⌀ stezne drške h6 | 8 mm | |
Mjerna tehnika | analogno | |
⌀ kućišta | 29 mm | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Vrsta proizvoda | Mjerni sat s osjetnom polugicom |
Broj artikla | 436341 0,4/29 | |
EAN / GTIN | 4045197204257 | |
Broj proizvođača | 436341 0,4/29 |