Merilna ura s tipalno ročico, dolžina tipalne ročice 13,5 mm

Št. art.: 436341
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
953 kosov na zalogi
  • Standard: DIN 2270
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Visokoprecizne merilne ure s tipalno ročico z merilnim mehanizmom z ležaji iz dragih kamnov v priročni, robustni izvedbi. Ohišje in vpenjalne prizme v obliki lastovičjega repa so izdelane iz enega kosa, zato je vpetje izredno odporno proti zvijanju. Zaradi nesvetlečega kromiranja je ohišje zaščiteno pred korozijo.
Odčitavanje 1/100.
HOLEX − cenovno ugodna izvedba z merilno kroglico iz karbidne trdine.

Uporaba:

Kot natančni primerjalni merilnik za preverjanje odstopanja od želenih vrednosti, za preverjanje točnosti krožnega teka, notranje meritve, za preverjanje vzporednosti in ravnosti ter za uravnavanje obdelovancev.

Obseg dobave:

Dodatno z vpenjalnim čepom ⌀ 4 mm.
Vklj. z vpenjalnim čepom ⌀ 8 mm.

Dodatni pribor:

4-kotno držalo art. 436510, centrirno držalo art. 436512, merilno stojalo z zglobi art. 359680.

Rezervni del:

Nadomestno tipalo s kroglico iz karbidne trdine ali z rubinasto kroglico po ponudbi.

Opomba:

Dodatne informacije DIN 2270: Odčitavanje 0,01 − območje odstopanja 10 µm, celotno območje odstopanja 13 µm, območje spremembe smeri merjenja 3 µm.