{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Norm | DIN 2270 | |
mätområde per riktning | 0,4 mm | |
avläsning | 0,01 mm | |
Mätkulans ⌀ | 2 mm | |
svängområde | 2×110 grad | |
spetslängd | 13,5 mm | |
mätkraft | 0,15 N | |
inspänningsskaft-⌀ h6 | 8 mm | |
Mätteknik | analog | |
Höljes-⌀ | 29 mm | |
förpackning | Stabil box | |
Produktslag | Vippindikator |
Artikkelkode | 436341 0,4/29 | |
EAN / GTIN | 4045197204257 | |
Manufacturer number | 436341 0,4/29 |