Drážkovaný držiak brúsneho puzdra, kužeľový hriadeľ ⌀ 6 mm 20X63

Č. pol.: 553830 20X63

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    18,32 € / ks
  • Od 5 ks
    15,26 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
104 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis tvaru kónické
najmenší ⌀ 14 mm
najväčší ⌀ 20 mm
⌀ hlavy 5 mm
Dĺžka hlavy 63 mm
⌀ stopky 6 mm
Podkladový materiál elastické gumové teleso
maximálne otáčky 21 000 min-1
Druh produktu Nosič brúsneho puzdra

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 553830 20X63
EAN/GTIN 4045197240552

Popis

Prevedenie:

Drážkované elastické gumené teleso s oceľovou stopkou. Prebrúsená plášťová plocha pre lepšiu presnosť radiálnej hádzavosti.