Šlifavimo movos laikiklis, su įpjovomis, kūginis, koto ⌀ 6 mm, Maksimalus ⌀ × galvos ilgis: 20X63mm

Prekės Nr.: 553830 20X63
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    19,56 € / 1 vnt.
  • Nuo 5 vienetai
    16,30 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
360 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Maksimalus ⌀ × galvos ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Produkto rūšis Šlifavimo įvorės laikiklis
Koto skersmuo 6 mm
Galvos skersmuo 20 mm
Galvutės ilgis 63 mm
sūkių skaičius maks. 21 000 min-1
Forma kūgio formos
Turinys 1 vnt.
Sudėties vienetas vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 553830 20X63
EAN / GTIN 4045197240552
Gamintojo numeris 553830 20X63
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Elastinė guminė galvutė su įpjovomis ir plieniniu kotu. Šlifuotas šoninis paviršius sumažina spindulinį mušimą iki minimumo.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Prisijunkite

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Nustatyti užsakymą

Jūsų kliento kortelė

Prašome pateikti QR kodą atsiskaitymo metu.
Gauta 
Į prekių krepšelį