Perforirani brusni čepovi, konični ⌀ držača 6 mm, najveći ⌀×duljina glave: 20X63mm

Artikl br.: 553830 20X63
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    19,27 € / 1 Piece
  • od 5 Piece
    16,06 € / 1 Piece
na zahtjev
Na zalihi
281 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

najveći ⌀×duljina glave (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis oblika konusni
Najmanji ⌀ 14 mm
najveći ⌀ 20 mm
⌀ glave 5 mm
Duljina glave 63 mm
⌀ drške 6 mm
Materijal nosača elastično gumeno tijelo
maksimalan broj okretaja 21.000 min-1
Vrsta proizvoda Nosač brusnog tuljka

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 553830 20X63
EAN / GTIN 4045197240552
Broj proizvođača 553830 20X63
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

S utorima, elastični gumeni korpus s čeličnom drškom. Prebrušena površina omotača za preciznu rotaciju.