Nosilec brusnih obročev, z zarezami, koničen, držalo ⌀ 6 mm, Največji ⌀ × dolžina glave: 20X63mm

Št. art.: 553830 20X63
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    15,82 € / 1 kos
  • od 5 kos
    13,18 € / 1 kos
po ponudbi
Na zalogi
281 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Največji ⌀ × dolžina glave (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis oblike konična
najmanjši ⌀ 14 mm
Največji ⌀ 20 mm
⌀ glave 5 mm
Dolžina glave 63 mm
⌀ držala 6 mm
Nosilni material Elastično gumijasto telo
Maksimalno število vrtljajev 21.000 min-1
Vrsta izdelka Nosilec brusnih obročev

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 553830 20X63
EAN/GTIN 4045197240552
Številka proizvajalca 553830 20X63
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Elastično gumijasto telo z zarezami in z jeklenim držalom. Obrušena površina plašča za boljšo točnost krožnega teka.