Ruční navijákový vysokozdvižný vozík

Č. pol.: 6851
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vidlicový zdvižný vozík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6851
EAN/GTIN 4017976068510
Číslo výrobcu 6851
Číslo L L90070 1

Popis

Prevedenie:

sestavené

Popis:

Pro příležitostné použití jako zvedací a přepravní zařízení. Robustní sekční ocelová konstrukce s trubkovými tlakovými madly, práškově lakovaná antracitově šedou barvou RAL 7016. Pohon výtahu bezpečnostním ručním navijákem. Nastavitelné vidlice. Šířka vidlice 75 mm. 2 otočná kolečka, kola s polyuretanovými pneumatikami a 2 nylonové vidlice. Otočná kolečka s brzdou. Vzdálenost mezi středy zatížení: 400 mm. Zdvih na jednu otáčku kliky: 40 mm. Záruka 2 roky

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 250
Celková délka (mm): 1350
Celková šířka (mm): 725
Celková výška (mm): 2030
Rozsah zdvihu (mm): 90 - 1560
Délka vidlice (mm): 800
Šířka vidlice (mm): 75
Nosná šířka (mm): 170-690
Pneumatiky: polyuretan
Velikost kol (mm): 150 x 40
Materiál válce vidlice: Nylon
Průměr vidlicového válce x šířka (mm): 80 x 47