Prevedenie:
sestavené
Popis:
Robustní svařovaná úhlová ocelová konstrukce se 4 rohy. Práškově lakovaná antracitově šedá RAL 7016. 3 otočná kolečka s polyamidovými koly, náboje s přesnými kuličkovými ložisky. 2 otočná kolečka s celkovou brzdou vpředu, šikmo uspořádaná. 1 elektricky vodivé kolečko, střed kola z polypropylenu černý, náboj s přesným kuličkovým ložiskem. Světlá výška: 235 mm
Charakteristika:
Celková nosnost (kg): 1050
Délka využitelné plochy (mm): 1210
Šířka užitné plochy (mm): 810
Výška plošiny (mm): 280
Celková délka (mm): 1255
Celková šířka (mm): 855
Celková výška (mm): 327
Pneumatiky: polyamid
Velikost kola (mm): 200 x 50
Poznámka:
podle normy EN 1757-3