Kivitel:
szerelt
Leírás:
Robusztus hegesztett szögacél szerkezet, 4 sarokkal. Porszórtan bevonva antracitszürke RAL 7016. 3 db forgó kerék poliamid kerékkel, precíziós golyóscsapágyazású kerékagyakkal. 2 darab, elöl átlósan elhelyezett, teljes fékkel ellátott forgó kerék. 1 kerék elektromosan vezetőképes, kerék középpontja polipropilén fekete, precíziós golyóscsapágyazású kerékagy. Alulvilágítási magasság: 235 mm
Jellemző:
Teljes teherbírás (kg): 1050
Használható terület hossza (mm): 1210
Használható felületi szélesség (mm): 810
Platform magassága (mm): 280
Teljes hossz (mm): 1255
Teljes szélesség (mm): 855
Teljes magasság (mm): 327
Gumiabroncsok: poliamid
Kerékméret (mm): 200 x 50
Figyelem:
az EN 1757-3 szabvány szerint