Madlo pro paletový podvozek ″GREY EDITION

Č. pol.: 22892/7016
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 22892/7016
EAN/GTIN 4017976655314
Číslo výrobcu 22892/7016
Číslo L L90080 1335

Popis

Prevedenie:

Příslušenství

Popis:

Jednopaprskovou trubkovou tlačnou tyč lze použít jako tlačnou tyč pro paletové podvozky fetra. Pro pohodlné a šetrné přemísťování prázdných a naložených paletových podvozků. Extrémně robustní ocelová konstrukce se silnými spojovacími drápy. Rukojeti a příčníky s měkkým potahem. V odpojené poloze se dá snadno přemisťovat pomocí 2 pomocných koleček. Není vhodný pro lehké paletové podvozky a paletové podvozky s ložnou plochou o rozměrech 810 x 610 mm.

Charakteristika:

Barva: antracitově šedá