Súprava organizačných magnetov, potlačených, 4dielna 25

Č. pol.: 085912 25
Nastavte cenu 4 ks (1,40 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 299 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovitá prídržná sila 40 N
25 mm
Výška 7 mm
Materiál magnetické jadro Ferit
Materiál povrch Plast
Obsah súpravy 4
Druh produktu Organizačný magnet

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 085912 25
EAN/GTIN 2050001762108
Číslo výrobcu RM767/1

Popis

Prevedenie:

Tienené ploché chápadlo s magnetickým jadrom z tvrdého feritu.
  • Plastový povrch.
  • Odolný voči teplote pri izbovej teplote.

Použitie:

Pre upínanie, montáž, inštaláciu lisovaním / lepením a upevnením / držaním.