Prostriedok na utesnenie závitov 572

Č. pol.: 083321 572
(73,56 € / 100 Millilitre)
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
  • Označenie nebezpečných látok: GHS07: Výkričník

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu LOCTITE 572
Chemický podklad Dimetacrylater
Dynamická viskozita 14 400 mPas - 28 600 mPas
Tvar pastovitá
Bod vzplanutia 93 °C
Teplota Rozsah použitia -55 °C - 150 °C
Pevnosť bez fixácie podľa 12 min
Funkčná pevnosť podľa 72 h
vhodné pre materiál Kov
vhodné pre rozsah použitia rúrkový závit; pripojovacie kusy
pre veľkosť závitu M do M80
pre veľkosť závitu palec 3 palec
maximálna škára 0,1 mm
Trieda pevnosti stredná pevnost
minimálny odtrhávací moment 7 Nm
Farba biela
Objem náplne 50 ml
Teplota skladovania 8 °C - 21 °C
Odolnosť od dátumu výroby 24 Mesiac
Označenie nebezpečných látok GHS07: Výkričník
Druh produktu Tesniaci prostriedok

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 083321 572
EAN/GTIN 5010266572321
Číslo výrobcu 791427

Popis

Prevedenie:

Tesniace prostriedky nahrádzajú konope, tesniace pásky a pasty, sú odolné voči plynom, kvapalinám, vzduchu, vode, olejom, uhľovodíkom a mnohým chemickým výrobkom. Úplný povrchový kontakt zabezpečuje 100%ige tesnosť. Spätné otočenie alebo korekcie polohy pri montáži pred vytvrdzovaním sa kedykoľvek vykoná konvenčným nástrojom. Zvyšky tesniaceho prostriedku neupchajú filtre a ventily.

Použitie:

Pomaly tvrdnúci, na potrubné komponenty, kohúty a ventily.

Poznámka:

Časti závitu sa pred aplikáciou tesniaceho prostriedku vyčisťte univerzálnym čistiacim prostriedkom Č. 083391 a Č. 083392.
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
    ID výrobcu Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka