Menettömítő anyag, 50 ml, Gyártó azonosító: 572

Cikkszám: 083321 572
Ár / 1 Darab (727,80 € / 1 Litre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
156 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Gyártó azonosító Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Veszélyes anyag jelölés: GHS07: Felkiáltójel

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése LOCTITE 572
Kémiai alap Dimetilakrilát észter
Dinamikus viszkozitás 14 400 mPas - 28 600 mPas
Alak pasztózus
Lobbanáspont 93 °C
Felhasználási hőmérséklet tartomány -55 °C - 150 °C
Száradás 12 min
Üzemi szilárdság 72 óra
Alkalmas anyagok fém
Felhasználási tartomány Csőmenet; Csatlakozó idomok
Max. M menetmérethez M80
Menetmérethez, col 3 coll
Maximális hézagméret 0,1 mm
Szilárdsági osztály Közepes szilárdságú
Legkisebb leszakadási nyomaték 7 Nm
Festék fehér
Űrtartalom 50 ml
Tárolási hőmérséklet 8 °C - 21 °C
Szavatosság a gyártás dátumától számítva 24 monat
Veszélyes anyag jelölés GHS07: Felkiáltójel
Termék fajtája Tömítőanyag

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 083321 572
EAN / GTIN 5010266572321
Gyártó száma 791427
Gyártó/felelős személy Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 DÜSSELDORF, Deutschland, www.loctite.de

Leírás

Kivitel:

A tömítőanyag helyettesíti a kendert, a tömítőszalagokat és pasztákat, ellenáll a gázokkal, folyadékokkal, levegővel, vízzel, olajjal, szénhidrogénekkel és sok vegyi termékkel szemben. A teljes felületi érintkezés 100%-os tömítettséget eredményez. A visszacsavarás vagy helyzetkorrekció a szerelés során a száradás előtt hagyományos szerszámokkal bármikor lehetséges. A tömítőanyag maradékok nem tömítik el a szűrőket vagy szelepeket.

Felhasználás:

Lassan szárad, szerelvényekhez, csapokhoz és szelepekhez.

Figyelem:

A menetes részeket a tömítőanyag felhordása előtt tisztítsa meg a 083391 sz. és a 083392 sz. univerzális tisztítóval.