{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| oznaka proizvođača | LOCTITE 572 | |
| Kemijska baza | Dimetakrilatni ester | |
| Dinamična viskoznost | 14.400 mPas - 28.600 mPas | |
| Oblik | pastozna | |
| Plamište | 93 °C | |
| Temperatura na području primjene | −55 °C - 150 °C | |
| Čvrstoća prema | 12 min | |
| Funkcionalna čvrstoća prema | 72 h | |
| prikladno za materijal | Metal | |
| prikladno za područja primjene | Navoji za cijevi; Priključni elementi | |
| za veličine navoja M do | M80 | |
| za veličine navoja col | 3 col | |
| maksimalna dimenzija pukotina | 0,1 mm | |
| Razred čvrstoće | srednje čvrsto | |
| minimalni moment odvajanja | 7 Nm | |
| Boja | bijela | |
| Količina punjenja | 50 ml | |
| Temperatura skladištenja | 8 °C - 21 °C | |
| Rok trajanja od datuma proizvodnje | 24 mjesec | |
| Označavanje opasnih tvari | GHS07: Uskličnik | |
| Vrsta proizvoda | Sredstvo za brtvljenje |
| Broj artikla | 083321 572 | |
| EAN / GTIN | 5010266572321 | |
| Broj proizvođača | 791427 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 DÜSSELDORF, Deutschland, www.loctite.de |