{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Prevedenie | Sprej v dóze | |
Rozprašovacia hlavica | Štandardná | |
Obsah | 500 ml | |
Farba | striebristá sivá | |
Bod vzplanutia | < 0 °C | |
Teplota samovzplanutia | > 200 °C | |
Rozpustnosť vo vode | nerozpustný | |
Označenie nebezpečných látok | GHS02: Plameň; GHS07: výkričník; GHS08: Ohrozenie zdravia | |
Druh produktu | Zinkový sprej |
Číslo položky | 083093 500 | |
EAN/GTIN | 5412386004865 | |
Číslo výrobcu | 30423-HA |