Cinkov sprej za popravila Galva Brite, Vsebina: 500ml

Št. art.: 083093 500
Cena na 1 kos (33,98 € / 1 Litre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    16,99 € / 1 kos
    (33,98 € / 1 Litre)
  • od 12 kos
    14,16 € / 1 kos
    (28,32 € / 1 Litre)
po ponudbi
Na zalogi
207 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vsebina (ml) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Oznaka za nevarne snovi: GHS02: Plamen; GHS07 Pozor; GHS08 Zdravju škodljivo

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Izvedba Sprej
Pršilna glava standardno
Vsebina 500 ml
Barva srebrno siva
Vnetišče < 0 °C
Temperatura samovžiga > 200 °C
Topnost v vodi netopno
Oznaka za nevarne snovi GHS02: Plamen; GHS07 Pozor; GHS08 Zdravju škodljivo
Vrsta izdelka Cinkov sprej

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 083093 500
EAN/GTIN 5412386004865
Številka proizvajalca 30423-HA
Proizvajalec/odgovorna oseba CRC Industries Deutschland GmbH, Südring 9, 76473 IFFEZHEIM, Deutschland, www.crcind.com

Opis

Izvedba:

Cink-aluminijev lak za zaščito proti koroziji. Idealen za popravljanje (vroče) pocinkanih površin. Hitrosušeč, zelo dobre oprijemalne lastnosti, odporen proti vremenskim vplivom.

Opomba:

Ni dobavljivo v vseh državah. Hitra dostava ni mogoča.