• Vážení zákazníci, v sobotu 24. 10. 2026 od 9:00 do přibližně 11:00 proběhnou na eShopu údržbové práce. Během této doby může být zobrazení cen dočasně omezeno. Děkujeme za pochopení!

Zinkový sprej na opravy Galva Brite, Obsah: 500ml

Artiklové číslo: 083093 500
Cena za 1 ks (CZK 874,00 / 1 Litre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    437,00 CZK / 1 ks
    (CZK 874,00 / 1 Litre)
  • od 12 kusy
    365,00 CZK / 1 ks
    (CZK 730,00 / 1 Litre)
na poptávku
Ihned k dodání
129 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Obsah (ml) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Zinkový sprej
Obsah 500 ml
Označování nebezpečných látek GHS 08 - zdraví škodlivé; GHS02: Plamen; GHS07: Vykřičník
Rozprašovací hlava Standard
Barva Stříbrná
Bod vzplanutí 0 °C
Barevný odstín, Stříbrná Stříbrná šedá
Označení výrobce Galva Brite
Obal volné
Provedení nádrže sprej
Tvar kapalný
Min. teplota samovznícení 200 °C
Vlastnosti Rychleschnoucí
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 083093 500
EAN / GTIN 5412386004865
Číslo výrobce 30423-HA
Výrobce/odpovědná osoba CRC Industries Deutschland GmbH, Südring 9, 76473 Iffezheim, Deutschland, www.crcind.com

Popis

Provedení:

Zinko-hliníkový antikorozní ochranný lak s vysokým leskem. Ideální pro opravování (žárově) zinkovaných povrchů. Rychleschnoucí, s vysokou přilnavostí a odolný vůči povětrnosti.

Poznámka:

Nelze dodávat ve všech zemích. Nelze dodávat expresním způsobem.