Lakový popisovač 780 W

Č. pol.: 085168 W

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    4,74 € / ks
  • Od 10 ks
    3,95 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
414 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Písacia farba biela
odolné voči teplotám do 1 000 °C
odolné voči UV žiareniu áno
vodovzdorný áno
Označenie výrobcu Lakový popisovac 780
Druh produktu Lakové popisovače

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 085168 W
EAN/GTIN 4004764023066
Číslo výrobcu 4-780049

Popis

Prevedenie:

Farba bez zápachu, okrúhla špička. Odolný voči UV žiareniu a vode.
Extra jemný hrot. Šírka čiary približne 0,8 mm.

Použitie:

Odolné voči teplotám do 400 °C (biela do 1000 °C).