Lakový popisovač 780, Barva písma: W

Artiklové číslo: 085168 W
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Ihned k dodání
660 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Barva písma Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Lackmarker 780
Barva popisu Bílá
Tvar hrotu Kulatá špice
Tloušťka čáry min. 0,8 mm
Tloušťka čáry max. 0,8 mm
Psací materiály Lak
Použití teplotního rozsahu max. 1 000 °C
Vhodné pro materiál dřevo; keramika; kov; kámen; plast; sklo
Vlastnosti Bez zápachu; odolné vůči vysokým teplotám; odolávající UV záření; voděodolné
Obsah jednotlivý kus
Druh produktu Lakový popisovač

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 085168 W
EAN / GTIN 4004764023066
Číslo výrobce 4-780049
Výrobce/odpovědná osoba edding Vertrieb GmbH, An der Feldmark 9B, 31515 Wunstorf, Deutschland, www.edding.com

Popis

Provedení:

Lak bez zápachu, kulatá špička. Odolný proti UV záření a vodě.
Velmi jemný hrot. Tloušťka čáry cca. 0,8 mm.

Použití:

Silně neprůhledné značení na tmavých a hladkých površích s inkoustem odolným proti rozpouštědlům a žáru. Odolná do 400 °C (bílá do 1000 °C).