Marcatore a vernice 780, Colore caratteri: W

Codice art.: 085168 W
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 articoli
  • Ordinabili per multipli di: 10 articoli
su richiesta
Disponibile a magazzino
757 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Colore caratteri Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto Lackmarker 780
Colore inchiostro bianco
Forma della punta Punta tonda
Larghezza tratto min. 0,8 mm
Larghezza tratto max. 0,8 mm
Materiale di scrittura Vernice
Campo di impiego della temperatura max. 1.000 °C
Per materiale ceramica; legno; metallo; pietra; plastica; vetro
Caratteristiche Es. inodore; es. resistente ai raggi UV; es. resistente al calore; es. resistente all’acqua
Contenuto pezzo singolo
Tipo di prodotto Marcatore a vernice

Identificazione e classificazione

Codice articolo 085168 W
EAN / GTIN 4004764023066
Codice del produttore 4-780049
Produttore/persona responsabile edding Vertrieb GmbH, An der Feldmark 9B, 31515 Wunstorf, Deutschland, www.edding.com

Descrizione

Esecuzione:

Vernice inodore, punta rotonda. Resistente ai raggi UV e all’acqua.
Punta extra-fine. Larghezza del tratto ca. 0,8 mm.

Uso:

Marcature altamente coprenti su superfici scure e lisce con inchiostro resistente ai solventi e al calore. Resistente al calore fino a 400 °C (bianco fino a 1000 °C).