Núdzová súprava v kufríku OIL

Č. pol.: 084379 OIL
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Farba modrá
Druh produktu Núdzová súprava

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 084379 OIL
EAN/GTIN 4260589111368
Číslo výrobcu KBE1

Popis

Prevedenie:

Rúno, ktoré viaže oleje a chemikálie s mimoriadnou absorpčnou kapacitou (až po 20-násobok vlastnej hmotnosti), vďaka tomu veľmi nízke náklady na likvidáciu pri značne zredukovanom odpade. Tieto rúna sú zo 100 % polypropylénu a vhodné sú takmer pre všetky chemikálie. Výrazné zlepšenie bezpečnosti a čistoty v prevádzke, podlahu nepokrývajú ani kvapaliny, ani žiadny granulát. Systém farebného odlíšenia jednotlivých utierok podľa oblasti ich použitia.
Výrobky s veľkosťou OIL zachytávajú iba oleje (napr. separovanie oleja a vody alebo použitie vo vonkajšom prostredí). Výrobky s veľkosťou UNI zachytávajú všetky kvapaliny (napr. olej, voda, chemikálie).
Núdzová súprava na likvidáciu únikov s absorpčnou kapacitou 75 l.
Núdzová súprava len na uhľovodíky.

Rozsah dodávky:

Plastový kufrík s vekom a zasúvacou rukoväťou, 35 prvých utierok HW 40 × 50 cm, 3 sacie hadice s priemerom 7 cm × 1,20 m, 1 sacia hadica s priemerom 7 cm × 3 m, 2 vankúše 40 × 40 cm, 10 handier, 3 vrecká na likvidáciu odpadu, 1 pár rukavíc.