• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Kit de secours en mallette, Utilisation: OIL

Réf.: 084379 OIL
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Utilisation Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant
Notfallset im Koffer
Emballage
coffret/valise
Couleur
bleu
Sommaire
coussins; flexibles d’aspiration; flexibles d’aspiration; tapis
Longueur, tapis
50 cm
Longueur, coussins
40 cm
Longueur, flexibles d’aspiration
120 cm; 300 cm
Largeur, tapis
40 cm
Largeur, coussins
40 cm
Nombre, tapis
35 pc.
Nombre, coussins
2 pc.
Nombre, flexibles d’aspiration
3 pc.; 1 pc.
Matériau
Polypropylène (PP)
Capacité d’absorption max.
75 l
Utilisation
OIL
Propriété
hydrophobe; propriété oléophile
Type de produit
kit de secours

Identification et classification

Référence article 084379 OIL
EAN / GTIN 4260589111368
Réf. fabricant KBE1
Fabricant/personne responsable Emtez GmbH, Itterpark 1, 40724 HILDEN, Deutschland, www.emtez.de

Description

Exécution:

Kit de secours en cas de fuites avec capacité d'absorption de 75 l.
Absorbants non-tissés pour huiles et produits chimiques présentant une capacité d'absorption exceptionnelle (jusqu'à 20x leur poids), ce qui permet une nette réduction des coûts d'élimination et des déchets. Les absorbants sont en 100% polypropylène et conviennent pour la plupart des produits chimiques. Nette amélioration de la sécurité et de la propreté dans l'entreprise: plus aucun liquide ni substance ne recouvrent le sol. Système de codage couleur permettant de différencier les chiffons selon leur domaine d'utilisation.
Les articles portant la référence OIL ne sont destinés qu'à l'absorption d'huile (p. ex. séparation huile/eau ou utilisation à l'extérieur). Les articles portant la référence UNI absorbent tous les liquides (p. ex. huile, eau, produits chimiques).
Kit de secours uniquement pour hydrocarbures.

Livraison:

Mallette en plastique avec couvercle et poignée rétractable, 35 lingettes First HW 40 × 50 cm, 3 flexibles d'aspiration ⌀ 7 cm × 1,20 m, 1 flexible d'aspiration ⌀ 7 cm × 3 m, 2 coussins 40 × 40 cm, 10 chiffons de nettoyage, 3 sacs d'élimination des déchets, 1 paire de gants.