• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

Nødsituationssæt i kuffert, Anvendelsesområde: OIL

Art.-nr.: 084379 OIL
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Anvendelsesområde Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse Notfallset im Koffer
Emballage Kunststofkuffert
Farve blå
Indhold pude; sugeslange; sugeslange; tæpper
Længde 40 cm; 120 cm; 300 cm; 50 cm
Bredde 40 cm; 40 cm
Antal 2 stk.; 3 stk.; 1 stk.; 35 stk.
Materiale Polypropylen (PP)
Holdervolumen maks. 75 l
Anvendelsesområde OIL
Egenskab hydrofobisk; oleofil
Produkttype nødsituationssæt

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 084379 OIL
EAN/GTIN 4260589111368
Producentnummer KBE1
Producent/ansvarlig person Emtez GmbH, Itterpark 1, 40724 HILDEN, Deutschland, www.emtez.de

Betegnelse

Udførelse:

Nødsituationssæt til bekæmpelse af lækager med opsugningskapacitet på 75 l.
Olie- og kemikaliebindefiltmåtter med usædvanlig sugekapacitet (op til 20 gange egenvægten), hvilket giver meget lave bortskaffelsesomkostninger på grund af meget reduceret affaldsmængde. Bindemåtterne er fremstillet i 100% polypropylen og egner sig til næsten alle kemikalier. Væsentlig forbedring af sikkerheden og renligheden i virksomheden, hverken væske eller granulat ligger på gulvet. Farvemærkningssystem til adskillelse af filtmåtterne efter anvendelsesområde.
Varer med størrelsen OIL opsuger kun olie (f.eks. adskillelse af olie og vand eller til anvendelse udendørs). Varer med størrelsen UNI opsuger alle væsker (f.eks. olie, vand, kemikalier).
Nødsituationssæt kun til kulbrinter.

Leveringsomfang:

Kunststofkuffert med låg og indtrækningsgreb, 35 First-klude HW 40 × 50 cm, 3 sugeslanger ⌀ 7 cm × 1,20 m, 1 sugeslange ⌀ 7 cm × 3 m, 2 puder 40 × 40 cm, 10 aftørringsklude, 3 affaldssække, 1 par handsker.