• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Nouzová sada v kufříku, Oblast použití: OIL

Artiklové číslo: 084379 OIL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Oblast použití Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Notfallset im Koffer
Obal kufříky
Barva Modrá
Obsah Polštář; Sací hadice; Sací hadice; koberec
Délka, koberec 50 cm
Délka, Polštář 40 cm
Délka, Sací hadice 120 cm; 300 cm
Šířka, koberec 40 cm
Šířka, Polštář 40 cm
Počet, koberec 35 ks
Počet, Polštář 2 ks
Počet, Sací hadice 3 ks; 1 ks
Materiál Polypropylen (PP)
Objem upínače max. 75 l
Oblast použití OIL
Vlastnosti Hydrofobní; Oleofilní
Druh produktu Nouzová sada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 084379 OIL
EAN / GTIN 4260589111368
Číslo výrobce KBE1
Výrobce/odpovědná osoba Emtez GmbH, Itterpark 1, 40724 HILDEN, Deutschland, www.emtez.de

Popis

Provedení:

Nouzová sada pro likvidaci úniků s kapacitou 75 l.
Rouno, které váže olej a chemikálie s mimořádnou absorpční kapacitou (až do 20násobku vlastní hmotnosti), díky tomu velmi nízké náklady na likvidaci díky minimálnímu odpadu. Tato rouna jsou ze 100 % polypropylenu a jsou vhodná téměř pro všechny chemikálie. Výrazné zlepšení bezpečnosti a čistoty v provozu, podlahu nepokrývají ani tekutiny, ani granule. Systém barev pro rozdělení utěrek podle oblasti použití.
Artikly s velikostí OIL zachytávají pouze olej (např. pro separaci oleje a vody nebo pro venkovní použití). Artikly ve velikosti UNI zachytávají všechny tekutiny (např. olej, vodu, chemikálie).
Nouzová sada pouze pro uhlovodíky.

Rozsah dodávky:

Plastový kuft s víkem a zasunovacím madlem, 35 prvních utěrek HW 40 × 50 cm, 3 sací hadice ⌀ 7 cm × 1,20 m, 1 sací hadice ⌀ 7 cm × 3 m, 2 polštáře 40 × 40 cm, 10 průmyslových utěrek, 3 pytle na likvidaci odpadu, 1 pár rukavic.