{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | 0 | |
maximálny tlakový výkon | 5,11 kN | |
⌀ barana | 28 mm | |
Vyloženie do stredu barana | 100 mm | |
maximálny zdvih barana | 110 mm | |
Základné teleso-Výška | 260 mm | |
pre ⌀ obrobku do | 180 mm | |
Šírka drážok podpernej podložky | 10/15/20/25 mm | |
Šírka ložnej plochy | 130 mm | |
Hĺbka ložnej plochy | 195 mm | |
Hmotnosť | 11 kg | |
Druh produktu | Pákový lis |
Číslo položky | 086790 0 | |
Číslo výrobcu | 107072 |