Vysávač na mokré a suché vysávanie ATTIX 44-2LICM

Č. pol.: 078541 44-2LICM
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 44-2LICM
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
Príkon 1 400 W
Objem kontajnera 42 l
Dĺžka 565 mm
Šírka 385 mm
Výška 650 mm
Dĺžka sacej hadice 4 m
⌀ hadice 32 mm
Dĺžka kábla 7,5 m
Počet turbín 1
Objemový prietok vzduchu 75 l/s
Vákuum 250 mbar
Účinnosť oddeľovania 99,9 %
Pracovná hlučnosť 60 dB(A)
Spínacia automatika áno
Antistatický systém Áno
Vhodnosť pre jemný prach áno
Čistenie filtra InfiniClean™ plne automatický
Prachová trieda - vysávač L
Hmotnosť 17,5 kg
Filtračný systém plochý skladaný filtrovací prvok PTFE
Zvláštnosť vysávac na jemný prach
Druh produktu Vysávač na mokré a suché vysávanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 078541 44-2LICM
EAN/GTIN 5711145271693
Číslo výrobcu 107412107

Popis

Prevedenie:

Robustný a výkonný vysávač na mokré a suché vysávanie s flexibilným systémom pripojenia hadíc (MultiFit) na riešenie profesionálnych čistiacich úloh. Účinnosť oddeľovania > 99,9 %.
  • Plne automatický systém čistenia filtra InfiniClean.
  • Mimoriadne tichý priemyselný vysávač so 42 l nádobou, umývateľným plochým skladaným filtrom PTFE na vysávanie aj jemného prachu.
  • Mäkký štart, regulácia otáčok.
  • Zásuvka s automatickým spínaním, antistatická.

Rozsah dodávky:

Vrátane sacej hadice, zahnutej ručnej trubice, mokrého filtra a umývateľnej filtračnej jednotky (PET), držiakov hadice a káblov.
Obsahuje umývateľný plochý skladaný filter PTFE triedy M, antistatickú saciu hadicu ⌀ 32 mm, predlžovacie trubice z ušľachtilej ocele D 36 (3 × 350 mm), zahnutú ručnú trubicu z ušľachtilej ocele, adaptérovú dosku na skrinku na náradie, priemyselnú podlahovú hubicu 400 mm, univerzálnu hubicu, saciu kefu, štrbinovú hubicu, antistatický adaptér na náradie, vozíkovú rukoväť na pohodlnú prepravu a bezpečné skladovanie.

Poznámka:

Ďalšie bezpečnostné vysávače pre každú triedu nebezpečnosti (ohrozujúce zdravie alebo výbušný prach) sú dostupné na vyžiadanie (trieda L, M, H).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Náhradné diely