{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vložte dĺžku koša | 175 mm | |
Široký vkladací kôš | 70 mm | |
Výška vkladného koša | 30 mm | |
Skladovací kôš | 1 l | |
Maximálna nosnosť | 1 kg | |
Typ výrobku | Vkladací kôš |
Číslo položky | 082102 1 | |
EAN/GTIN | 4250004100008 |