{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | G2440 | |
Výstupný výkon | 550 W | |
maximálne otáčky | 4 300 min-1 | |
maximálna potreba vzduchu | 342 l/min | |
Pripojovací závit | BSP | |
Pripojenie stlačeného vzduchu | 1/4 palec | |
odporúčaná veľkosť hadice (vnútorný ⌀) | 10 mm | |
Hmotnosť | 0,9 kg | |
Pracovná hlučnosť | 80 dB(A) | |
maximálne vibrácie podľa EN | < 2,5 m/s2 | |
Druh produktu | Priama brúska |
Číslo položky | 079446 G2440 | |
EAN/GTIN | 7322590020217 | |
Číslo výrobcu | 8423031220 |