{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | G2440 | |
Antoteho | 550 W | |
Enimmäiskierrosluku | 4 300 min-1 | |
Enimmäisilmantarve | 342 l/min | |
Kiinnityskierre | BSP | |
Paineilmaliitäntä | 1/4 tuuma | |
Letkun suositeltu koko (sisä-⌀) | 10 mm | |
Paino | 0,9 kg | |
Toimintaääni | 80 dB(A) | |
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso | < 2,5 m/s2 | |
Tuotetyyppi | Suorahiomakone |
Tuotekoodi | 079446 G2440 | |
EAN / GTIN | 7322590020217 | |
Valmistajan numero | 8423031220 |