{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | G2440 | |
Izhodna moč | 550 W | |
Maksimalno število vrtljajev | 4.300 min-1 | |
Največja poraba stisnjenega zraka | 342 l/min | |
Priključni navoj | BSP | |
Priključek za stisnjeni zrak | 1/4 col | |
Priporočena velikost cevi (notranji ⌀) | 10 mm | |
Masa | 0,9 kg | |
Delovni hrup | 80 dB(A) | |
Maksimalne vibracije v skladu z EN | < 2,5 m/s2 | |
Vrsta izdelka | Premi brusilniki |
Številka izdelka | 079446 G2440 | |
EAN/GTIN | 7322590020217 | |
Številka proizvajalca | 8423031220 |