{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | G2440 | |
Izlazna snaga | 550 W | |
maksimalan broj okretaja | 4.300 min-1 | |
maksimalna potreba za zrakom | 342 l/min | |
Priključni navoj | BSP | |
Priključak tlačnog zraka | 1/4 col | |
preporučena veličina crijeva (unutarnji ⌀) | 10 mm | |
Težina | 0,9 kg | |
Radna buka | 80 dB(A) | |
maksimalne vibracije prema EN | < 2,5 m/s2 | |
Vrsta proizvoda | Ravni brusilica |
Broj artikla | 079446 G2440 | |
EAN / GTIN | 7322590020217 | |
Broj proizvođača | 8423031220 |