{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | MH5 | |
Príkon | 2 200 W | |
Teplota vzduchu | 50 °C - 500 °C | |
Objemový prietok vzduchu | 300 l/min | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
Napätie akumulátora | 18 V | |
Počet obsiahnutých akumulátorov | 0 | |
Hmotnosť | 660 g | |
Balenie | Pepravný kufrík | |
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie | Typ CAS 18 V | |
Druh produktu | Teplovzdušná pištoľ |
Číslo položky | 078323 063993 | |
EAN/GTIN | 4007841063993 | |
Číslo výrobcu | 063993 |