{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | MH5 | |
Potenza assorbita | 2.200 W | |
Temperatura dell’aria | 50 °C - 500 °C | |
Portata d’aria | 300 l/min | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
Tensione batteria | 18 V | |
Numero di batterie contenute | 0 | |
Peso | 660 g | |
Imballaggio | Valigetta di trasporto | |
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione | Modello CAS 18 V | |
Tipo di prodotto | Heissluftbläser |
Codice articolo | 078323 063993 | |
EAN / GTIN | 4007841063993 | |
Codice del produttore | 063993 |