Akumulátorová horkovzdušná pistole 18V, Typ: 063993

Artiklové číslo: 078323 063993
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Obal: Přepravní kufřík
  • Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí: Typ CAS 18 V

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série MH5
Příkon 2 200 W
Teplota vzduchu 50 °C - 500 °C
Objemový proud vzduchu 300 l/min
Zdroj energie Provoz s akumulátorem
Napětí akumulátorů 18 V
Počet obsažených akumulátorů 0
Hmotnost 660 g
Obal Přepravní kufřík
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí Typ CAS 18 V
Druh produktu Heissluftbläser

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 078323 063993
EAN / GTIN 4007841063993
Číslo výrobce 063993
Výrobce/odpovědná osoba Steinel Tools GmbH, Dieselstraße 80-84, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland

Popis

Provedení:

Kompaktní akumulátorová horkovzdušná pistole mobile heat MH 5 nabízí 4 programy pro různé způsoby použití. Množství vzduchu lze digitálně regulovat v 6 stupních (do 300 l/min).

Rozsah dodávky:

Verze bez akumulátoru, nabíječky a kufru.

Poznámka:

Vhodné akumulátory a nabíječky najdete pod č. 078327 − č. 078328.