Accu heteluchtpistool 18V, Type: 063993

Artikelnummer: 078323 063993
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Verpakking: Transportkoffer
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Type CAS 18 V

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie MH5
Wattage 2.200 W
Luchttemperatuur 50 °C - 500 °C
Luchtvolumestroom 300 l/min
Energievoorziening Accuvoeding
Accuspanning 18 V
Aantal inbegrepen accu’s 0
Gewicht 660 g
Verpakking Transportkoffer
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Type CAS 18 V
Producttype Heteluchtpistool, HE 20-600

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 078323 063993
EAN/GTIN 4007841063993
Nummer fabrikant 063993
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Steinel Tools GmbH, Dieselstraße 80-84, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland

Omschrijving

Uitvoering:

Compacte accu heteluchtpistool mobile heat MH 5 biedt vier toepassingsspecifieke programma’s. Luchthoeveelheid in zes standen digitaal regelbaar (tot 300 l/min).

Levering:

Variant zonder accu en zonder lader, koffer.

Tip:

Bijbehorende accu’s en laders vindt u onder nr. 078327 – nr. 078328.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan