Uhlová brúska GWX 14-125

Č. pol.: 077050 14-125
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
45 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Balenie Kartón
Označenie výrobcu GWX 14-125
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
Príkon 1 400 W
Rozsah otáčok 11 000 min-1
maximálny ⌀ kotúčov 125 mm
Hmotnosť 2,3 kg
Blokovanie opätovného nábehu áno
Zvláštnosť Pozvoľný štart
Séria Systém X-LOCK
Druh produktu Uhlová brúska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 077050 14-125
EAN/GTIN 3165140962322
Číslo výrobcu 06017B7000

Popis

Prevedenie:

  • Jednoducho a rýchlo: Rýchle a jednoduché: Jednoduchá výmena príslušenstva uhlovej brúsky bez straty dielov a prídavných nástrojov.
  • Ďalší kľúč už nie je potrebný.
  • Komplexné: Veľký výber uhlových brúsok a príslušenstva s plnou spätnou kompatibilitou.
  • Maximálne pohodlie vďaka 100% beznástrojovej a rýchlej výmene príslušenstva.
  • Spoľahlivé: Pomocou inovatívneho systému X-LOCK už nie je možné nesprávne nainštalovať príslušenstvo, ktoré je spojené so smerom otáčania. Maximálna ochrana používateľa vďaka akustickému signálu pri správnej inštalácii.
  • Čistá práca bez nepríjemných škrabancov! Menej výrazné a menšie stopy po brúsení s uhlovými brúskami X-LOCK.
Uhlová brúska 125 mm s motorom 1 400 W. Systém X-Lock.

Rozsah dodávky:

Vrátane prídavnej rukoväte, ochranného krytu a kartónu.