{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | GX 75 | |
Zásobovanie energiou | Sietová prevádzka | |
maximálne otáčky 1. stupeň | 3 000 min-1 | |
Šírka pásu | 75 mm | |
Dĺžka pásu | 2 000 mm | |
Hmotnosť | 75 kg | |
Druh produktu | Pásová brúska |
Číslo položky | 077610 790131 | |
EAN/GTIN | 4014586872018 | |
Číslo výrobcu | 79013100403 |