Szlifierki taśmowe GX, Typ: 790131

Nr art.: 077610 790131
Rabat
6 517,97 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 31 gru 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 1-2 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta GX 75
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Długość taśmy szlifierskiej 2 000 mm
Szerokość taśmy szlifierskiej 75 mm
Maks. prędkość obrotowa na 1. biegu 3 000 min-1
Rodzaj odsysania Zewnętrznie
Rodzaj produktu Szlifierka taśmowa
Długość całkowita 1 038 mm
Szerokość łącznie 516,02 mm
Wysokość całkowita 1 020 mm
Masa całkowita 75 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 077610 790131
EAN / GTIN 4014586872018
Numer producenta 79013100403
Producent/osoba odpowiedzialna C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Opis

Wykonanie:

Szlifierki taśmowe o dużej mocy, o konstrukcji modułowej, do produkcji małoseryjnej.
  • zdejmowany łapacz wiórów 
  • możliwość podłączenia zewnętrznej instalacji wyciągowej.

Wskazówka:

Taśmy ścierne – patrz nr 558310 i nr 558453-56.