Pásová bruska GX, Typ: 790131

Artiklové číslo: 077610 790131
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce GX 75
Zásobování energií Síťový provoz
Délka brusného pásu 2 000 mm
Šířka brusného pásu 75 mm
Otáčky max. 3 000 min-1
Typ odsávání Externí
Druh produktu Pásová bruska
Celková délka 1 038 mm
Šířka celkem 516,02 mm
Výška celková 1 020 mm
Hmotnost celkem 75 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 077610 790131
EAN / GTIN 4014586872018
Číslo výrobce 79013100403
Výrobce/odpovědná osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Popis

Provedení:

Výkonné pásové brusky s možností modulárního rozšíření pro malé série.
  • Odnímatelné zachytávání třísek.
  • Možnost připojení externího odsávání.

Poznámka:

Brusné pásy viz č. 558310 a č. 558453-56.