• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Levigatrice a nastro GX, Modello: 790131

Codice art.: 077610 790131
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto GX 75
Alimentazione Alimentazione di rete
Numero massimo giri 1 velocità 3.000 min-1
Larghezza del nastro 75 mm
Lunghezza del nastro 2.000 mm
Peso 75 kg
Lunghezza complessiva 1038 mm
Larghezza complessiva 516,02 mm
Altezza complessiva 1020 mm
Tipo di prodotto Levigatrice a nastro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 077610 790131
EAN / GTIN 4014586872018
Codice del produttore 79013100403
Produttore/persona responsabile C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descrizione

Esecuzione:

Potenti levigatrici a nastro.
  • Motore trifase da 3kw.
  • Possibilità di collegamento per aspirazione esterna e con raccoglitore trucioli rimovibile.
  • Possibilità di alzare lo sportellino superiore (copri nastro) per un levigatura orizzontale

Nota:

Per i nastri di tela abrasiva vedi n. art. 558310 e n. art. 558453-56.

Download & documenti

Prodotti correlati