SB 18 LTX Impulsní akumulátorový rázový utahovák

Č. pol.: 602192500
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vrtací kladivo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 602192500
EAN/GTIN 4007430240972
Číslo výrobcu 602192500

Popis

Popis:

  • Robustní akumulátorová příklepová vrtačka s maximálním výkonem pro nejtěžší aplikace
  • Přepínatelný pulzní režim pro vyšroubování zaseknutých šroubů a bodové vrtání na hladkých plochách
  • Silný 4pólový motor Metabo pro rychlé vrtání a šroubování
  • Vysoce výkonný příklepový mechanismus pro nejlepší pracovní výsledky
  • Vřeteno se šestihrannou objímkou pro šroubovák-. bity pro práci bez vrtacího sklíčidla
  • Sklíčidlo (Ø 43 mm) pro všestranné použití
  • Integrované pracovní světlo pro osvětlení pracovního prostoru
  • Robustní hliníkový tlakový odlitek skříně převodovky pro optimální odvod tepla a odolnost
  • S praktickým hákem na řemen a úložným prostorem pro bity, lze upevnit na pravou nebo levou stranu
  • S metaBOXem, inteligentním řešením pro přepravu a skladování
  • Mnoho značek, jeden bateriový systém: Tento výrobek lze kombinovat se všemi 18V akumulátory a nabíječkami značek CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Rozsah dodávky
  • Rychloupínací sklíčidlo Futuro Plus s kovovým pouzdrem, přídavnou rukojetí, hákem na opasek a depem bitů, 2 akumulátory Li-Power (18 V/4,0 Ah), nabíječka ASC 55 ″AIR COOLED″, metaBOX 145 l.

Charakteristika:

  • Kapacita akumulátoru: 2 x 4 Ah
  • Napětí akumulátoru: 18 V
  • Typ akumulátoru: Li-Power
  • Vrtání do kovu: 2.5 m/s²
  • Šířka upnutí vrtacího sklíčidla: 1.5 - 13 mm
  • Vrtání Ø zdiva: 16 mm
  • Vrták-Ø ocel: 13 mm
  • Ø vrtáku do měkkého dřeva: 65 mm
  • Nastavitelný točivý moment: 1.5 - 24 Nm
  • Hmotnost s akumulátorem: 2.5 kg
  • Hmotnost bez akumulátoru: 1.8 kg
  • Impulsní krouticí moment: 60 Nm
  • Otáčky naprázdno: 0 - 500 / 0 - 1700 /min
  • Maximální točivý moment Točivý moment hard: 110 Nm
  • Max. Krouticí moment měkký: 55 Nm
  • Max. počet úderů: 32300 /min
  • Nejistota K: 1.5 m/s²
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Úroveň akustického tlaku: 80 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 91 dB(A)
  • Příklepové vrtání do betonu: 13 m/s²
  • Šroubování bez příklepu: 2.5 m/s²