SB 18 LTX Impuls Accu-klopboormachine

Artikelnummer: 602192500
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
Producttype Boorhamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 602192500
EAN/GTIN 4007430240972
Nummer fabrikant 602192500

Omschrijving

Omschrijving:

  • Robuuste accu-klopboormachine met maximaal vermogen voor zeer zware toepassingen
  • Inschakelbare ″Impuls″-functie voor het uitdraaien van vastzittende schroeven en aanboren op gladde oppervlakken
  • Krachtige 4-polige Metabo-motor voor snel boren en schroeven
  • Slagwerk met hoog vermogen voor de beste resultaten
  • Booras met binnenzeskant voor schroefbits voor het werken zonder boorhouder
  • Spanhals (Ø 43 mm) voor veelvoudig gebruik
  • Geïntegreerd werklicht voor het verlichten van de werkplek
  • Robuust tandwielhuis van aluminium persgietwerk voor optimale warmteafvoer en lange levensduur
  • Met praktische riemhaak en bitdepot, naar keuze rechts of links te bevestigen
  • Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag
  • Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com

    Met:
  • Snelspanboorhouder Futuro Plus met metalen huls, Extra handgreep, Riemhaak met bitdepot, 2 Li-Power accu-packs (18 V/4,0 Ah), Lader ASC 55 ″AIR COOLED″, metaBOX 145 L

Kenmerk:

  • Accucapaciteit: 2 x 4 Ah
  • Accuspanning: 18 V
  • Type accu-pack: Li-Power
  • Boren metaal: 2.5 m/s²
  • Spanwijdte boorhouder: 1.5 - 13 mm
  • Boor-Ø metselwerk: 16 mm
  • Boor-Ø staal: 13 mm
  • Boor-Ø zacht hout: 65 mm
  • Instelbaar koppel: 1.5 - 24 Nm
  • Gewicht met accu-pack: 2.5 kg
  • Gewicht zonder accu-pack: 1.8 kg
  • Impulsmoment: 60 Nm
  • Nullasttoerental: 0 - 500 / 0 - 1700 /min
  • Max. koppel hard: 110 Nm
  • Max. koppel zacht: 55 Nm
  • Max. aantal slagen: 32300 /min
  • Meetonzekerheid K: 1.5 m/s²
  • Meetonzekerheid K: 3 dB(A)
  • Geluidsdrukniveau: 80 dB(A)
  • Geluidsvermogensniveau (LwA): 91 dB(A)
  • Klopboren beton: 13 m/s²
  • Schroeven zonder slag: 2.5 m/s²