SB 18 LTX Impuls Trapano-avvitatore a percussione a batteria

Codice art.: 602192500
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Martello perforatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 602192500
EAN / GTIN 4007430240972
Codice del produttore 602192500

Descrizione

Descrizione:

  • Robusto trapano-avvitatore a percussione a batteria con la massima potenza per le applicazioni più impegnative
  • Funzionamento a impulsi attivabile, per svitare le viti bloccate e iniziare la foratura sulle superfici lisce
  • Potente motore Metabo a 4 poli, per forare e avvitare rapidamente
  • Meccanismo a percussione dalle elevate prestazioni per i migliori risultati di lavoro
  • Albero con esagono cavo per inserti per avvitare, per lavorare senza mandrino
  • Collare (Ø 43 mm) per molteplici impieghi
  • Luce di lavoro integrata per illuminare la zona di lavoro
  • Robusta testata ingranaggi in alluminio pressofuso per un'ottima dissipazione del calore ed un'elevata longevità
  • Con pratico gancio da cintura e alloggiamento inserti, da fissare a destra o a sinistra
  • Con metaBOX, la soluzione intelligente per il trasporto e la conservazione
  • Tante marche, un sistema a batteria: questo prodotto è compatibile con tutte le batterie da 18 V e i caricabatterie dei partner CAS: www.cordless-alliance-system.com

    Dotazione
  • Mandrino autoserrante Futuro Plus con ghiera metallica, Impugnatura supplementare, Gancio da cintura e alloggiamento inserti, 2 batterie Li-Power (18 V/4,0 Ah), Caricabatteria ASC 55 ″AIR COOLED″, metaBOX 145 L

Proprietà:

  • Capacità batteria: 2 x 4 Ah
  • Tensione batteria: 18 V
  • Tipo di batteria: Li-Power
  • Foratura metallo: 2.5 m/s²
  • Apertura mandrino: 1.5 - 13 mm
  • Ø foratura muratura: 16 mm
  • Ø foratura acciaio: 13 mm
  • Ø foratura legno tenero: 65 mm
  • Coppia regolabile: 1.5 - 24 Nm
  • Peso con batteria: 2.5 kg
  • Peso senza batteria: 1.8 kg
  • Coppia con Impuls: 60 Nm
  • N. giri max. a vuoto: 0 - 500 / 0 - 1700 /min
  • Coppia max. (avvit. duro): 110 Nm
  • Coppia max. (avvit. morbido): 55 Nm
  • Numero max. di percussioni: 32300 /min
  • Insicurezza di misurazione K: 1.5 m/s²
  • Insicurezza di misurazione K: 3 dB(A)
  • Livello di pressione acustica: 80 dB(A)
  • Livello di potenza sonora (LwA): 91 dB(A)
  • Foratura a percussione calcestruzzo: 13 m/s²
  • Avvitatura senza percussione: 2.5 m/s²