Akumulátorový vŕtací skrutkovač s príklepom GSB1821

Č. pol.: 070105 GSB1821
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
33 kus/y s okamžitým dodaním
  • Balenie: systémový kufor (L-Boxx)
  • vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie: Bosch 18 V

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Balenie systémový kufor (L-Boxx)
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie Bosch 18 V
Označenie výrobcu GSB 18V-21
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Počet obsiahnutých akumulátorov 2
Druh batérie Li-Ion
Kapacita akumulátora 2 Ah
Napätie akumulátora 18 V
Konštrukcia motora 4-pólový motor DC
maximálny krútiaci moment mäkký 21 Nm
maximálny krútiaci moment tvrdý 55 Nm
maximálne otáčky 1. stupeň 0 min-1 - 480 min-1
maximálne otáčky 2. stupeň 1 800 min-1
Rozsah upínania rýchloskľučovadla 1,5 mm - 13 mm
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do ocele 10 mm
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do dreva 35 mm
maximálne vibrácie podľa EN bez funkcie príklepového vŕtania 2,5 m/s2
Hmotnosť 1,5 kg
typické použitie Medium
vhodné pre materiál murivo; betón; Kamen; Ocel
Druh produktu Vŕtací skrutkovač s príklepom

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 070105 GSB1821
EAN/GTIN 3165140979436
Číslo výrobcu 06019H1107

Popis

Prevedenie:

Akumulátorový vŕtací skrutkovač s príklepom Bosch pre najnáročnejšie skrutkovanie, vŕtanie a vŕtanie s príklepom.
  • Electronic Cell Protection (ECP) chráni akumulátor pred preťažením, prehriatím a hlbokým vybitím.
  • Electronic Motor Protection (EMP) chráni motor pred preťažením.
  • Mechanické, viacstupňové vypínanie uťahovacieho momentu.
  • Praktický klip na opasok (nie 070104).
  • Integrované LED svetlo, ukazovateľ stavu nabitia akumulátora.
  • Rýchloupínacie skľučovadlo.

Robustný akumulátorový skrutkovač s výkonným motorom DC.
S motorovou brzdou.

Výhoda:

Electronic Motor Protection.

Rozsah dodávky:

Vrátane 2× lítium-iónového akumulátora 18 V/2,0 Ah, nabíjačky a L-Boxxu.

Poznámka:

Vhodné náhradné akumulátory a nabíjačky nájdete od č. 073851 a 073866

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely